Kompressor Solid 24 l, oljefri
Kompressor Solid 24 l, oljefri
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Motorytelse | 1.5 kW |
Maks. trykk | 8 bar |
Tankkapasitet | 24 l |
Innsugningskapasitet | 220 l/min |
Fyllekapasitet | 120 l/min |
Forsyningsluftmengde på 80 % av maks. trykk | 100 l/min |
Oljefri drift | Ja |
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Omdreiningshastighet | 2850 o/min |
Min./maks. temperaturområde | 5 til 40 °C |
Kabellengde | 1,5 m |
Lengde x bredde x høyde | 630 x 406 x 630 mm |
Antall sylindre | 1 STK |
Antall hurtigkoblinger | 1 STK |
Lydtrykknivå | 82 dB |
Maskinvekt | 24 kg |