Kompressor Power 50 l
Kompressor Power 50 l
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Motorytelse | 2.2 kW |
Maks. trykk | 10 bar |
Tankkapasitet | 50 l |
Innsugningskapasitet | 393 l/min |
Fyllekapasitet | 300 l/min |
Forsyningsluftmengde på 80 % av maks. trykk | 255 l/min |
Oljefri drift | Nei |
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Omdreiningshastighet | 1050 o/min |
Min./maks. temperaturområde | 5 til 40 °C |
Kabellengde | 1,5 m |
Lengde x bredde x høyde | 1050 x 410 x 817 mm |
Antall sylindre | 2 STK |
Antall hurtigkoblinger | 3 STK |
Lydtrykknivå | 86 dB |
Maskinvekt | 73 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.