Kompressor Compact 20 l, oljefri
Kompressor Compact 20 l, oljefri
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Motorytelse | 1.7 kW |
Maks. trykk | 10 bar |
Tankkapasitet | 20 l |
Innsugningskapasitet | 280 l/min |
Fyllekapasitet | 150 l/min |
Forsyningsluftmengde på 80 % av maks. trykk | 140 l/min |
Oljefri drift | Ja |
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Omdreiningshastighet | 2850 o/min |
Min./maks. temperaturområde | 0 til 40 °C |
Kabellengde | 4 m |
Lengde x bredde x høyde | 580 x 600 x 500 mm |
Antall sylindre | 1 STK |
Antall hurtigkoblinger | 2 STK |
Lydtrykknivå | 82.5 dB |
Maskinvekt | 40 kg |