Kompresorový olej WK 100
Kompresorový olej, WK 100
KOMPRESOROVÝ OLEJ WK 100, 1000 ML
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro všechny typy vzduchových kompresorů
Překonává požadavky norem DIN 51506, VDL
- Naprosto spolehlivé mazání
- Vysoká odolnost proti stárnutí
Obsahuje přísady pro ochranu proti korozi a opotřebení
Optimální ochrana proti korozi i při kompresi mokrých médií
Ideální pro kompresory Würth
V turbokompresorech vhodný pouze pro mazání ložisek.
Datové listy(X)
Pro mazání pístových a rotačních kompresorů do kompresní teploty +220 °C.
Obsah balení | 1000 ml |
Provedení | Láhev |
Barva | Transparentní |
Pach/vůně | Charakteristický |
Chemická báze | Minerální olej |
Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce |
Bod tuhnutí | -9 °C |
Hustota | 882 kg/m³ |
Min. bod vzplanutí | 270 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!