Kompresor SubCompact 8 l bezolejový tichý
Kompresor SubCompact 8L, bezolejový, tichý
EL. KOMPRESOR-SUBCOMPACT8L-OILFREE
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Díky svému malému, kompaktnímu designu je ideální pro mobilní použití
- Bezolejový pístový kompresor snižuje provozní náklady a kondenzát bez oleje
- Předem sestavená pojistná spojka wSafe® 2000 zajišťuje bezpečné odstranění vzduchu
- Díky dvěma tlakoměrům lze zobrazit tlak kotle i pracovní tlak
- Práškově lakovaný hliníkový vzduchojem je zodpovědný za nízkou hmotnost a zároveň je navržen pro vysoké nároky stavenišť
- Jakýkoli pracovní tlak lze zvolit pomocí trvale nastavitelné tlakové redukce
- Rukojeť potažená pryží zabraňuje sklouznutí kompresoru během přepravy
- Možnost navíjení kabelu přímo na zařízení znamená, že je úhledně uložen pro přepravu
- Integrovaný jistič motoru chrání motor před přetížením
- Pogumované nožky umožňují bezpečné polohování s minimálními vibracemi
Datové listy(X)
- Tlaková zkouška potrubí
- Sešívání a přibíjení
- Čištění všech povrchů
- Huštění pneumatik
Výkon motoru | 485 W |
Max. tlak | 9 bar |
Objem nádrže | 8 l |
Sací výkon | 128 l/min |
Kapacita plnění | 60 l/min |
Provoz bez oleje | Ano |
Jmenovité napětí | 230 V |
Frekvence | 50 Hz |
Stupeň krytí | IP 23 |
Počet otáček | 1400 ot/min |
Min./max. teplotní podmínky | 5 až 40 °C |
Délka kabelu | 1,8 m |
Délka x šířka x výška | 405 x 395 x 355 mm |
Počet válců | 2 ks |
Počet spojek | 1 ks |
Hladina akustického tlaku | 62 dB |
Hmotnost stroje | 16,9 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!