Kompresor Power 50 L
Kompresor Power 50l
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nízké otáčky, tichý chod
Pohon řemenem
Dobrý výkon při spuštění ve studeném stavu
Vysoce kvalitní tlakový spínač s přetlakovým ventilem
Nastavitelný provozní tlak a dobrá kvalita vzduchu
Filtrem opatřený tlakový redukční ventil s tlakoměrem a mazacím zařízením pro mazání olejovou mlhou
Ukazatel tlaku ve vzduchojemu
Doplňkový tlakoměr
Ochrana motoru proti přehřátí
Integrovaná ochrana proti přetížení
Ideální pro mobilní použití v dílně
- Řídicí kolečka s uzamykatelnou brzdou umožňují manévrování a bezpečné postavení
- Pohodlná manipulace, díky pogumované tažné rukojeti a přídavné rukojeti
Pořádek a bezpečnost
Dlouhá tažná rukojeť s integrovaným navíjením kabelu
Rychlá, snadná kontrola hladiny oleje
Olejem mazaný pístový kompresor, s průhledem pro kontrolu hladiny oleje
Není schválen pro použití ve zdravotnictví, ve zpracování potravin ani pro plnění dýchacích přístrojů. Dodržujte bezpečnostní upozornění uvedená v návodu k obsluze. Toto zařízení bylo podrobeno prototypové zkoušce.
Datové listy(X)
Toto zařízení vyrábí stlačený vzduch pro nástroje poháněné stlačeným vzduchem v profesionálních aplikacích.
Výkon motoru | 2.2 kW |
Max. tlak | 10 bar |
Objem nádrže | 50 l |
Sací výkon | 393 l/min |
Kapacita plnění | 300 l/min |
Množství dodávaného vzduchu při 80% využití výkonu | 255 l/min |
Provoz bez oleje | Ne |
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Stupeň krytí | IP 44 |
Počet otáček | 1050 ot/min |
Min./max. teplotní podmínky | 5 až 40 °C |
Délka kabelu | 1,5 m |
Délka x šířka x výška | 1050 x 410 x 817 mm |
Počet válců | 2 ks |
Počet spojek | 3 ks |
Hladina akustického tlaku | 86 dB |
Hmotnost stroje | 73 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!