Kompresör yağı, WK100
Kompresör yağı, WK100
Ürün no. 0893050506
EAN 4046778229027
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 1000 ml |
Kap | Şişe |
Renk | Şeffaf |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Kimyasal baz | Mineral yağ |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
Akma noktası | -9 °C |
Yoğunluk | 882 kg/m³ |
Min. parlama noktası | 270 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!