Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kompresör Solid 24 l, yağsız

Kompresör Solid 24 l, yağsız

Ürün no. 07012230

EAN 4058794724776

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kompresör Solid 24 l, yağsız

Ürün no. 07012230
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
Oil-free, robust piston compressor for flexible use
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Motor gücü

1,5 kW

Maks. basınç

8 bar

Tank kapasitesi

24 l

Giren hava kapasitesi

220 l/min

Doldurma kapasitesi

120 l/min

Maksimum basıncın %80'inde kaynak havası miktarı

100 l/min

Yağsız çalışma

Evet

Nominal voltaj

230 V/AC

Frekans

50 Hz

IP koruma sınıfı

IP 20

Devir sayısı

2850 dev/dk

Min./maks. sıcaklık koşulları

5 - 40 °C

Kablo uzunluğu

1,5 m

Uzunluk x genişlik x yükseklik

630 x 406 x 630 mm

Silindir sayısı

1 ADET

Hızlı kaplin sayısı

1 ADET

Ses basınç seviyesi

82 dB

Makine ağırlığı

24 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler