Kompresör Compact 20 l, yağsız
Kompresör Compact 20 l, yağsız
Ürün no. 07012240
EAN 4058794724790
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Motor gücü | 1,7 kW |
Maks. basınç | 10 bar |
Tank kapasitesi | 20 l |
Giren hava kapasitesi | 280 l/min |
Doldurma kapasitesi | 150 l/min |
Maksimum basıncın %80'inde kaynak havası miktarı | 140 l/min |
Yağsız çalışma | Evet |
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Devir sayısı | 2850 dev/dk |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 0 - 40 °C |
Kablo uzunluğu | 4,0 m |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 580 x 600 x 500 mm |
Silindir sayısı | 1 ADET |
Hızlı kaplin sayısı | 2 ADET |
Ses basınç seviyesi | 82,5 dB |
Makine ağırlığı | 40 kg |