Komplettset ENVI Water inkl. Mülltrennsystem ENVI Space
MUELLTRENN-ENVI-WATER-SET-ALUF-600-20LTR
Art.-Nr. 0683721110
EAN 4068362221675
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Raumnutzung im Spülenschrank dank durchdachtem Design
- Flexible Positionierung des Kochendwasser-Reservoirs rechts oder links neben dem Mülltrennsystem
- Integriertes Schlauch- und Kabelmanagement
- Spezieller Einsatz zur perfekten Befestigung von Müllbeuteln
- Separater Filterhalter zur Montage an der Korpusrückwand
- Passend für 2 Korpusbreiten
- 600 mm und 800 mm
- Einbauhöhen
- Mülltrennsystem ENVI Space: 362 mm bzw. 462 mm
- System Quooker: 488 mm
- Einbautiefen
- Mülltrennsystem ENVI Space: 464 mm
- System Quooker: 500 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 600 mm |
Passend für lichte Korpustiefe | 500 mm |
Einbauhöhe | 488 mm |
Einbautiefe | 500 mm |
Traglast | 40 kg |
Fassungsvermögen | 2x10 l |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 |
Höhe | 370 mm |
Anzahl Behälter | 2 |
Behälterinhalt | 10 l |
Behälterinhalt 2 | 10 l |
Werkstoff Auszug | Stahl |
Werkstoff Behälter | Kunststoff |
Lieferumfang | 1 x Mülltrennsystem ENVI Space, 1 x Rahmengestell, 1 x Filterhalter |
