Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Komplett hőszigetelő szövet, 210 G, 7 x 7

Komplett hőszigetelő szövet, 210 G, 7 x 7

Cikksz. 0519530010

EAN 4052703655670

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Komplett hőszigetelő szövet, 210 G, 7 x 7

Cikksz. 0519530010

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 50 m2

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For reinforcing surfaces in ETICS with mineral wool insulation materials
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Üvegszál, csúszásmentes

Felületsúly m²-enként

200 g

Szemméret

7 x 7 mm

Szín

Fehér

Görgőszélesség x görgőhossz

1 x 50 m

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Alkáli

Lágyítószermentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk