Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kompakt demir makası

Kompakt demir makası

Ürün no. 071506 01

EAN 4024835706278

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kompakt demir makası

Ürün no. 071506 01
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
For cutting hardened steel wires
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

200 mm

Maks. yumuşak tel çapı kesme kapasitesi

6 mm

Maks. orta tel çapı kesme kapasitesi

5,2 mm

Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi

4 mm

Maks. piyano teli çapı kesme kapasitesi

3,6 mm

Malzeme

Çelik

Tutma kolu malzemesi

Polivinil klorür

Uzunluk (inç)

8 in

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler