Kompakt avbiter
Kraft avbitere
SIDEAVBITER KRAFT L.200MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Induksjonsherdede presisjonsskjær
- Utveksling gir høy klippekraft med lavt kraftbruk
Lengde | 200 mm |
Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter | 6 mm |
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | 5,2 mm |
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | 4 mm |
Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter | 3,6 mm |
Materiale | Stål |
Materiale til håndtak | Polyvinylklorid |
Lengde i tommer | 8 in |