Kommissionier Wagen
Kommi Wagen
WAPS-KOMMI-WAGEN
Art.-Nr. 1967701161
EAN 4063275113734
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse)
- 1x Komfort-Griffe Stirnseite
- 3 Ebenen mit KBS Platte 28 mm in Profil eingelassen
- Aufständerung Stirnseite mit CLIP-O-FLEX® Hybrid für Tablaranbringung
- 3-seitig umlaufend CLIP-O-FLEX® Schiene an oberster Ebene
- Frontseite: zusätzlich 1 x CLIP-O-FLEX® Hybrid an mittlerer Ebene
Datenblätter(X)
Länge | 1040 mm |
Breite | 540 mm |
Höhe | 1120 mm |
Anzahl Rollen | 4 |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!