Kombizange abgewinkelt
Kombizange abgewinkelt
KOMBIZANG-ERGO-L200MM ABGEWINKELT
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schonung von Gelenken und Muskulatur
Dank entspannter und ermüdungsfreier Haltung der Hand
Vielseitiger Einsatz durch clevere Detaillösungen
- Anziehen von Schrauben durch profiliertes Brennerloch
- Greifen und Ziehen mit der Nagelrille
- Präzises und kraftvolles Schneiden
Lange Standzeit und hohe Präzision
Durch hochwertigen Werkzeugstahl und Verarbeitung
Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform
Schneiden: Induktiv gehärtete Präzionsschneiden
Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt
Gelenk: Eingelegt, mit Öffnungsfeder
Datenblätter(X)
Länge (L) | 200 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart | 2,5 mm |
Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU | 13 mm |
Oberfläche | Verchromt |
Länge Zoll (L) | 8 in |
Werkstoff | Stahl / Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |