Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kombizange DIN ISO 5746 - KOMBIZANG-L160MM Kombizange DIN ISO 5746 - KOMBIZANG-L160MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kombizange DIN ISO 5746 - KOMBIZANG-L160MM - 1
Kombizange DIN ISO 5746 - KOMBIZANG-L160MM - 2

Kombizange DIN ISO 5746

Kombizange ZEBRA DIN ISO 5746
KOMBIZANG-L160MM
ZEBRA

Art.-Nr. 071401 554
EAN 4050642466494

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen

  • Extra lange Schneide auch für dickere Kabel

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung

  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden

  • Brennerloch zum Greifen von runden Materialien

  • Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt

  • Gelenk: Eingelegt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

160 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel

3,1 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart

2 mm

Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU

10 mm

Oberfläche

Verchromt

Länge Zoll (L)

6 1/2 in

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU

16 mm²

ISO

5746

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen