Kombinovaný závitník HSCo Multi Performance
Kombinovaný závitník, HSCo, Multi Performance
ZÁVITNÍK KOMBI-HSCO-MULTI-PERFORMANCE-M3
ZEBRA
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
3 v 1 – Vrtání, řezání závitů a zahlubování/odstraňování otřepů v jediné operaci
Nevyžaduje výměnu nástroje, šetří čas a náklady
První kombinovaný závitník, který je vhodný pro silnější obrobky vedle obrábění plechu
Umožňuje vrtání dvojnásobně hluboké řezání závitů a zahlubování/odstraňování otřepů v porovnání s běžnými kombinovanými závitníky (2xD místo 1xD)
První kombinovaný závitník, který se neomezuje na použití v materiálech o pevnosti do 600 N/mm², ale je vhodný pro téměř všechny materiály
Nově vyvinutá geometrie nástroje a řezný materiál HSCo
Výrazně delší životnost v porovnání s běžnými kombinovanými závitníky
Nově vyvinutá geometrie nástroje a řezný materiál HSCo
Velmi rychlá a přesná práce
Spirálový vrták s geometrií Speed
Optimální vystředění při práci na zakřivených površích
Spirálový vrták s vrcholovým úhlem 135° a optimálním příčným ztenčením
Nově vyvinutá generace hřídelí s kombinací polygonu a rovné stopky se čtyřhranným pohonem
Mnohoúhelníková stopka zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením.
K dispozici výhradně od společnosti Würth
- Zahloubení podle DIN74-1 pro šrouby se zápustnou hlavou (podle DIN 7991) není.
- Pro použití v akumulátorových vrtacích šroubovácích a ručních, sloupových a svislých vrtačkách.
- Je nutné dodávat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Vhodné kombinace nástroje a materiálu najdete v přehledových tabulkách.
Datové listy(X)
Po vrtání je nezbytné výrazně snížit rychlost otáčení při řezání závitů a zahubování/odstraňování otřepů. Doporučené řezné hodnoty podle materiálu a průměru nástroje jsou uvedeny v přehledu řezných podmínek, který je součástí online obchodu.
Druh závitu x jmenovitý průměr | M3 |
Typ závitu | M |
Obráběné materiály | Ocel |
Typ otvoru | Otvor s vůlí ≤ 2xD |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Vhodné pro typ stroje | Akumulátorový šroubovák |
Stoupání | 0,5 mm |
Délka | 62 mm |
Průměr stopky | 4,5 mm |
Vrcholový úhel | 135 Stupňů |
Velikost čtyřhranu | 3,4 mm |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | VAP |
Tvar dříku | Kombinace mnohoúhelníkového a válcového dříku se čtyřhranem |
Tolerance pro závitníky | ISO 2 (6H) |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 4 z 4 bodů |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1200 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!