Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Kombinovaná lékárnička

Zdravotnická brašna, Kombi
SPOJAKAP-KOMBI-THN13164

Obj. č. 08995209
EAN 4038898863694
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
Prostorově úsporná kombinovaná brašna s obvazovým materiálem podle normy DIN 13164 s výstražným trojúhelníkem pro Evropu

Obsah dodávky:


  • 1x role náplasti DIN 13 019 - A; 5 x 2,5 cm

  • 1x sada náplastí, 14 ks, DIN 13 019

  • 2x čisticí utěrka

  • 1x sáček s obvazem DIN 13 151 – K

  • 2x sáček s obvazem DIN 13 151 – M

  • 1x sáček s obvazem DIN 13 151 – G

  • 1x obvaz DIN 13 152 – A

  • 1x obvaz DIN 13 152 – BR

  • 3x fixační obvaz DIN 61 631 - MB - 8 ZW/BW 8 cm x 4 m

  • 2x fixační obvaz DIN 61 631 - MB - 6 ZW/BW 6 cm x 4 m

  • 3x obklad 100 x 100 mm; 1x 2 ks; papíru podle normy DIN 58953 – 2

  • 2x trojcípý šátek DIN 13 168 – D

  • 1x nůžky DIN 58 279 - A 145

  • 1x termoizolační přikrývka, zlatá/stříbrná, 1600 x 2100 mm

  • 4x vinylové rukavice, PVC, bezešvé, velké

  • 1x brožura pro první pomoc v 6 jazycích

  • 1x seznam obsahu


Vak z kvalitního nylonu s voděodolným povlakem a zipem po třech stranách

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka

435 mm

Šířka

100 mm

Výška

75 mm

DIN

13164

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace