Kombinøkkelsett med skralle, metrisk, rett
Kombinøkkel m/skralle, sortiment, rett, 5 deler
KOMBINØKKEL M.SKRALLE,SETT 8.10.13.17.19
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring: Ringende POWERDRIV, modifisert tolvkant, fintannet, 72 tenner
Standard maks. moment til DIN 899
Geometri: Rett ringende, kjevevinkel 15°
Løsne bolter med den åpne enden og stram med skrallemekanismen på ringsiden
Ultrasmal ringende for arbeid på trange plasser, 5° rotasjonsvinkel, presisjonsprodusert ringkjerne for jevne og sikre bevegelser
Materiale: Kromvanadiumstål
Overflate: forkrommet, matt satengoverflate
Innhold: 5 deler
1 kombinøkkel med skralle i hver av følgende størrelser 8, 10, 13, 17, 19
Dette spesialverktøyet må bare utsettes for det maksimale tiltrekningsmomentet. Av denne grunn er nøklene bare egnet til å løsne boltene i en begrenset grad.
Antall deler i sortiment/sett | 5 STK |
KOMBINØKKEL M.SKRALLE RETT 8MM
ZEBRAKOMBINØKKEL M.SKRALLE RETT 10MM
ZEBRAKOMBINØKKEL M.SKRALLE RETT 13MM
ZEBRAKOMBINØKKEL M.SKRALLE RETT 17MM
ZEBRAKOMBINØKKEL M.SKRALLE RETT 19MM
ZEBRAHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.