Kombinøkkel med skralle, sett 6 deler
Kombinøkkel med skralle, sett 6 deler
KOMBINØKKEL SL SETT 8.10.12.13.17.19MM
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært robuste, sterke skraller for høye tiltrekningsmomenter
- Utforming: Metrisk
- Kjeft og ring: Ringende POWERDRIV®, tolvkant, fintannet, 72 tenner
- Standard: Maks. moment i tråd med DIN 899
- Materiale: Kromvanadiumstål
- Overflate: Forkrommet, matt satengoverflate
- Geometri: Kjeft: 15° vinklet i forhold til håndtaket, Ring: 180° ledd, for krevende bruksområder
Dette spesialverktøyet må bare utsettes for det maksimale tiltrekningsmomentet. Av denne grunn er nøklene bare egnet til å løsne boltene i en begrenset grad.
Løsne boltene ved hjelp av kjeftenden:
Trekk til boltene med skrallemekanismen i ringen
Antall deler i sortiment/sett | 6 STK |
KOMBINØKKEL SL 8MM L.140MM
ZEBRAKOMBINØKKEL SL 10MM L.159MM
ZEBRAKOMBINØKKEL SL 12MM L.172MM
ZEBRAKOMBINØKKEL SL 13MM L.178MM
ZEBRAKOMBINØKKEL SL 17MM L.226MM
ZEBRAKOMBINØKKEL SL 19MM L.248MM
ZEBRAHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.