Kombinøkkel med skralle i tommedimensjoner Med POWERDRIV®, 6 deler
Kombinøkkelsett m/skralle og ledd, tommer, 6 deler
KOMBINØKKELSETT SL 5/16-3/4. 6-DELER
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sortiment med kombinøkler med skralle og ledd, 6 deler
- Den ekstremt sterke åpne enden med 15° skråstilling løsner også fastsittende skruer
- Fleksibelt ringhode med 180° ledd og skralleverktøy for arbeid på trange steder
- For rask og effektiv skruing, fintannet skralle med 72 tenner
- Hvis du vil endre rotasjonsretningen, er det enkelt å snu kombinøkkelen rundt
- Den allsidige anvendeligheten reduserer utskiftnings- og oppbevaringskostnadene
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene er forkrommet og har en satengmatt finish, som sikrer et sikkert grep selv med oljete hender
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
- Langvarig bruk av kombinøkkel med skralle reduserer utskiftnings- og oppbevaringskostnadene
Merk: Disse fastnøklene har en maksimal dreiemomentverdi, som bør følges til enhver tid.
Antall deler i sortiment/sett | 6 STK |
Antall tenner | 72 STK |
KOMBINØKKEL SL 5/16.
ZEBRAKOMBINØKKEL SL 3/8.
ZEBRAKOMBINØKKEL SL 1/2.
KOMBINØKKEL SL 5/8.
ZEBRAKOMBINØKKEL SL 11/16.
ZEBRAKOMBINØKKEL SL 3/4.
ZEBRAHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.