Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kombine vida, tip 2

Kombine vida, tip 2

Ürün no. 0129986020

EAN 4046778957609

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kombine vida, tip 2

Ürün no. 0129986020
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
Standartlar

DIN 933

Nominal çap

6 mm

Uzunluk

20 mm

Pul çapı

18 mm

Vida başı tipi

Altıköşe

Pul kalınlığı

1,6 mm

Lamalar boyunca genişlik

10 mm

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

N914007006014

Vida başı yüksekliği

4 mm

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler