Kombine pense, açılı
Açılı kombine pense
AÇILI KOMBİNE PENSE (ERGO) L200MM
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Eklemleri ve kasları korur
Rahat ve yormayan el konumu sayesinde
Akıllı detaylar sayesinde çok yönlü uygulama
- Vidaları profilli yakıcı portu ile sıkın
- Çivi oluğu kullanarak kavrayın ve çekin
- Hassas ve güçlü kesme işlemi
Uzun kullanma süresi ve yüksek hassasiyet
Yüksek kaliteli takım çeliği ve işçilik sayesinde
Dar yaka tasarımlı, ergonomik ve kaymaz 2 parçalı konforlu tutma sapı
Kesme kenarları: Endüksiyonla sertleştirilmiş hassas kesici kenarlar
Yüzey: Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı
Mafsal: Bindirmeli mafsal, açma yayı ile
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 200 mm |
Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi | 2,5 mm |
Maks. alüminyum/bakır tel çapı kesme kapasitesi | 13 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Uzunluk (inç) (L) | 8 in |
Malzeme | Çelik / çelik |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |