Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kombine doldurma aparatı

Kombine doldurma aparatı
KOMBİ GRES DOLUM POMPASI

Ürün no. 098602

EAN 4024835859295

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kombine doldurma aparatı

Ürün no. 098602
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
Filling appliance for professional, economical and clean application of lubricants
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Piston malzemesi

Pirinç

Conta malzemesi

Nitril butadien kauçuk (NBR)

yağ kovası iç çapı için uygun

300-335 mm

Kapak çapı

365 mm

Yükseklik

535 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

5380,000 g

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Merkezi yağlama ünitesi doldurma hortumu

DOLUM HORTUMU-2M (098602 İÇİN)

x 1 ad.
Yeniden dolum adaptörü, Lube-Shuttle

ADAPT-(F.GRSEGUN-HNDLEVER-LUBESHUTTLE)

For refilling Lube-Shuttle® system cartridges with the combination filler, art. no. 0986 02
x 1 ad.
Vidalı kapaklar, Lube-Shuttle

SCRCAP-(F.GRSEGUN-HNDLEVER-LUBESHUTTLE)

For sealing Lube-Shuttle® system cartridges
x 5 ad.