Kombine anahtar ürün gamı, inç
Kombine anahtar ürün gamı, inç, 8 parça
KOMBİNE ANAHTAR SETİ-(3/8I-7/8I)-8PARÇA
Ürün no. 071330340
EAN 4024835244442
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Tahrik: Halka tarafı POWERDRIV, çift altıgen
Standart:
DIN 3113A/ISO 3318/773
Geometri:
Halka tarafı 15° köşeli, kafa eğimi 15°
Malzeme: Krom vanadyum çeliği
Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı kafalar ve halka
İçindekiler: 8 parça
Her boyutta (inç) 1 kombine anahtar 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 8 ADET |
Lamalar boyunca genişlik | 9/16 inç, 7/8 inç, 7/16 inç, 5/8 inç, 3/8 inç, 3/4 inç, 11/16 inç, 1/2 inç |