Kombine anahtar ürün gamı, eğimli
Kombine anahtar ürün gamı, ortası basık, 9 parça
KOMBİNE ANAHTAR SETİ-(SW10-24)-9PARÇA
Ürün no. 071330250
EAN 4024835604383
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Tahrik: Halka tarafı POWERDRIV, çift altıgen
Standart: DIN 3113B/ISO 3318
Geometri: Halka tarafı eğimi 10º, çene eğimi 15
Dar tasarım, dış boyutları, belirgin yuvarlak konturları ve çapakları alınmış kenarları en aza indirdi
Malzeme: Krom vanadyum çeliği
Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı kafalar ve halka
İçindekiler: 9 parça
Her boyutta 1 kombine anahtar 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 9 ADET |