Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kombinált sarokszelep, 1/2 , csőszellőztető

Kombinált sarokszelep, 1/2 , csőszellőztető

Cikksz. 0888902126

EAN 4050642745179

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kombinált sarokszelep, 1/2 , csőszellőztető

Cikksz. 0888902126
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
With non-return valve and pipe ventilator in accordance with DIN 3266 as a HP safeguard combination in accordance with DIN 1988, Part 4 and DIN EN 1717 (RV and RB)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Krómozott

Csatlakozómenet

1/2

Csavaros préscsatlakozás

3/8 x 10 mm

Csavaros tömlőcsatlakozás

3/4

Ellenőrző jel

P-IX 718/IIA

Kivitel

Nem nyomtatott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk