Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kombinált munkapad Személy- és tehergépkocsik szélvédőjéhez és szerelési egységeihez

Kombinált munkapad
KOMBI SZERELŐÁLLVÁNY-BURKOLT

Cikksz. 071458 261
EAN 4038898291374
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
  • Keresztezett csőváz puha, kopásálló párnázással borítva.

  • Összecsukható, és 0,8 – 1 m között állítható magasságú

  • Robusztus acél csőváz, porbevonatos
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

1150 mm

Szélesség

500 mm

Min./max. magasság

0,8-1 m

Max. teherbírás

40 kg

Anyag

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk