Kombigewindebohrer HSCo Multi Performance
Kombi-Gewindebohrer HSCo Multi Performance
MGBO-KOMBI-HSCO-MULTI-PERFORMANCE-M8
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
3 in 1 - Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten in nur einem Arbeitsgang
Kein Werkzeugwechsel erforderlich, spart Zeit und Kosten
Der erste Kombigewindebohrer, der neben der Bearbeitung von Blechen, auch für dickere Werkstücke geeignet ist
Ermöglicht doppelt so tiefes Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten im Vergleich zu herkömmlichen Kombigewindebohrern (2xD statt 1xD)
Der erste Kombigewindebohrer, der nicht auf den Einsatz in Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit limitiert ist, sondern für nahezu alle Werkstoffe geeignet ist
Neu entwickelte Werkzeuggeometrie und HSCo-Schneidstoff
Signifikant höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Kombigewindebohrern
Neu entwickelte Werkzeuggeometrie und HSCo-Schneidstoff
Sehr schnelles, präzises Arbeiten
Spiralbohrer mit Speed-Geometrie
Bestes Anzentrieren bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen
Spiralbohrer mit 135°-Spitzenwinkel und optimierter Kreuzausspitzung
Neu entwickelte Schaftgeneration mit einer Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft mit Vierkantantrieb
Der Polygonschaft verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen
Exklusiv bei Würth erhältlich
- Keine Senkungen nach DIN74-1 für Senkkopfschrauben (nach DIN 7991) möglich.
- Für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen.
- Es muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
Datenblätter(X)
Nach dem Bohrvorgang unbedingt die Drehzahl für das Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten drastisch reduzieren. Die je nach Werkstoff und Werkzeugdurchmesser empfohlenen Schnittwerte, entnehmen Sie bitte der im Online-Shop beigefügten Schnittwertübersicht.
Gewindeart x Nenndurchmesser | M8 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Lochtyp | Durchgangsloch ≤ 2xD |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Passend für Maschinentyp | Akkuschrauber |
Steigung | 1,25 mm |
Länge | 103 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Spitzenwinkel | 135 Grad |
Größe Vierkant | 8 mm |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Vaporisiert |
Schaftform | Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2 (6H) |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Lehrenhaltigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schneidverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Spanbildung (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!