Kombigewindebohrer HSCo Multi Performance

Kombi-Gewindebohrer HSCo Multi Performance
MGBO-KOMBI-HSCO-MULTI-PERFORMANCE-M12
ZEBRA

Art.-Nr. 0658501200

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kombigewindebohrer HSCo Multi Performance

Art.-Nr. 0658501200
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
Der Premium-Kombigewindebohrer für präzises Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten in einem einzigen Arbeitsgang, erstmals auch für dickere Werkstücke mit einer Materialstärke von bis zu 2xD und nahezu alle Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stähle bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffen geeignet.

3 in 1 - Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten in nur einem Arbeitsgang


Kein Werkzeugwechsel erforderlich, spart Zeit und Kosten



Der erste Kombigewindebohrer, der neben der Bearbeitung von Blechen, auch für dickere Werkstücke geeignet ist


Ermöglicht doppelt so tiefes Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten im Vergleich zu herkömmlichen Kombigewindebohrern (2xD statt 1xD)



Der erste Kombigewindebohrer, der nicht auf den Einsatz in Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit limitiert ist, sondern für nahezu alle Werkstoffe geeignet ist


Neu entwickelte Werkzeuggeometrie und HSCo-Schneidstoff



Signifikant höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Kombigewindebohrern


Neu entwickelte Werkzeuggeometrie und HSCo-Schneidstoff



Sehr schnelles, präzises Arbeiten


Spiralbohrer mit Speed-Geometrie



Bestes Anzentrieren bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen


Spiralbohrer mit 135°-Spitzenwinkel und optimierter Kreuzausspitzung



Neu entwickelte Schaftgeneration mit einer Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft mit Vierkantantrieb


Der Polygonschaft verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen



Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis
  • Keine Senkungen nach DIN74-1 für Senkkopfschrauben (nach DIN 7991) möglich.

  • Für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen.

  • Es muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anleitung

Nach dem Bohrvorgang unbedingt die Drehzahl für das Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten drastisch reduzieren. Die je nach Werkstoff und Werkzeugdurchmesser empfohlenen Schnittwerte, entnehmen Sie bitte der im Online-Shop beigefügten Schnittwertübersicht.

Gewindeart x Nenndurchmesser

M12

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Guss
Edelstahl
Titan
Nichteisen Metall

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 2xD

Qualität

ZEBRA-Premium

Passend für Maschinentyp

Akkuschrauber
Bohrmaschine
Ständerbohrmaschine

Steigung

1,75 mm

Länge

135 mm

Schaftdurchmesser

12 mm

Spitzenwinkel

135 Grad

Größe Vierkant

9 mm

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Vaporisiert

Schaftform

Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2 (6H)

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle
Legierte Vergütungsstähle
Nitrierstähle
Werkzeugstähle
Schnellarbeitsstähle
Gusseisen
Kugelgraphit
Temperguss
Hartguss
Rostfreie Stähle geschwefelt
Rostfreie Stähle austenitisch
Rostfreie Stähle martensitisch
Titan
Titanlegierungen
Sonderlegierungen
Hardox
Federstähle
Aluminium
Aluminium Legierungen
Aluminium-Knetlegierungen
Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium)
Kupfer niedriglegiert
Messing langspanend
Bronze langspanend
Kunststoffe duroplastisch
Kunststoffe thermoplastisch

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen