Kombi-skrue type 2
Kombi-skrue type 2
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Standarder | DIN 933 |
Nominell diameter | 6 mm |
Lengde | 20 mm |
Skivediameter | 18 mm |
Hodetype | Sekskantet hode |
Skivetykkelse | 1,6 mm |
Nøkkelbredde | 10 mm |
Tilsvarer originalreservedelnummer | N914007006014 |
Hodehøyde | 4 mm |
Drevtype | Utvendig sekskantet |