Kombi pótizzó készlet, gépkocsi 15 darab.
Kombi pótizzó készlet, gépkocsi
TARTALÉK IZZÓK DOBOZBAN 12V (15DB)
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ideális minden biztonságtudatos sofőr számára.
A pótizzó készlet sok európai országban a jármű ajánlott, vagy törvényesen előírt, kötelező tartozéka. A kompakt pótizzó készletnek köszönhetően az izzók közvetlen, helyszíni cseréje többé nem jelent problémát. A közúti biztonság továbbra is biztosított. Az izzócsere minél egyszerűbbé tételének érdekében a doboz alján egy szemléltető ábrával ellátott használati útmutató található (minden világítási ponthoz hozzárendelték a megfelelő lámpát). Az értékesítési helyeken történő jobb elhelyezés érdekében minden doboz tetején található egy szabványos európai furattal ellátott akasztó.
- Karcolás- és rezgésálló „elsősegély dobozok”
- Válogatott összetétel, tartalmazza a leggyakoribb járműbiztosítékokat is
- A sofőr/kezelő a helyszínen is könnyen ki tudja cserélni
- Felszereléshez való akasztóval és szabványos európai furatmintával
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Darabszám a készletben | 15 darab |
IRÁNYJELZŐ,FÉK,KÖDZÁRÓ IZZÓ