Kombi Topkeil mittel
Kombi Topkeil mittel für Terrassenbaustütze
TERASSTUETZ-TOPKEIL-MITTEL-130X43X29MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/172039.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/172044.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/172045.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/172046.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimale Kombinationsmöglichkeiten mit Topkeilen in drei verschiedenen Größen und zwei Bodenstücken
- Sägezahnartige Oberfläche ermöglicht präzise und rutschfeste Ausrichtung in 0,5 mm Schritten (1 Sägezahn = 0,5 mm)
- Universell bearbeitbar
- Problemloses Schneiden, Bohren, Schrauben, Schießen usw.
- Schnelle, präzise Höheneinstellung
- Bessere Erträge durch schnelle Verlegung von großen Bodenflächen
- Zeitsparende, sekundenschnelle Verarbeitung, da präzise Einstellung der richtigen Unterlagsstärke mit einem Griff möglich ist
- Garant für wirtschaftliches Arbeiten durch enorme Zeitersparnis
- Kein aufwändiges Zuschneiden von Keilen
- Verrottungssicher, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Schwamm und Fäulnis
- Drucktest durchgeführt bei Ausrichtungshöhe von 32 - 250 mm
- Geprüfte Haltbarkeit bis zu 75 Jahre
- Frei von Weichmachern
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/170505.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/170508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/170511.jpg)
Datenblätter(X)
Kombination Bodenstück | Topkeil klein | Topkeil mittel | Topkeil gross | Maximum Punktlast | Biegebeanspruchung in mm Punktlast (PL) bei Aufkeilung 100% 35% | |||||
Höhe | Höhe mm | Höhe mm | kg | kg | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 250 kg | 300 kg | |
0 | 32 - 48 | 32 - 58 | 48 - 75 | 350 | 300 | 0,54 / 0,64 | 1,00 / 1,25 | 1,50 / 1,92 | 2,08 / 2,70 | 2,83 / – |
+1 | 67 - 83 | 67 - 93 | 83 - 110 | 350 | 300 | 0,69 / 0,82 | 1,25 / 1,60 | 1,86 / 2,52 | 2,63 / 3,67 | 3,69 / – |
+2 | 102 - 118 | 102 - 128 | 118 - 145 | 350 | 300 | 0,77 / 1,00 | 1,42 / 2,03 | 2,09 / 3,24 | 2,85 / 4,72 | 4,09 / – |
+3 | 137 - 153 | 137 - 163 | 153 - 180 | 350 | 300 | 0,99 / 1,12 | 1,74 / 2,17 | 2,50 / 3,44 | 3,43 / 4,98 | 4,73 / – |
+4 | 172 - 188 | 172 - 198 | 188 - 215 | 350 | 300 | 1,03 / 1,24 | 1,84 / 2,41 | 2,64 / 3,73 | 3,52 / 5,74 | 4,61 / – |
+5 | 207 - 223 | 207 - 233 | 223 - 250 | 350 | 300 | 1,08 / 1,42 | 1,99 / 2,81 | 2,93 / 4,34 | 4,01 / 6,30 | 5,42 / – |