Kombi Topkeil mittel
Kombi Topkeil mittel für Terrassenbaustütze
TERASSTUETZ-TOPKEIL-MITTEL-130X43X29MM
Art.-Nr. 0907700105
EAN 4052703959907
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.
- Optimale Kombinationsmöglichkeiten mit Topkeilen in drei verschiedenen Größen und zwei Bodenstücken
- Sägezahnartige Oberfläche ermöglicht präzise und rutschfeste Ausrichtung in 0,5 mm Schritten (1 Sägezahn = 0,5 mm)
- Universell bearbeitbar
- Problemloses Schneiden, Bohren, Schrauben, Schießen usw.
- Schnelle, präzise Höheneinstellung
- Bessere Erträge durch schnelle Verlegung von großen Bodenflächen
- Zeitsparende, sekundenschnelle Verarbeitung, da präzise Einstellung der richtigen Unterlagsstärke mit einem Griff möglich ist
- Garant für wirtschaftliches Arbeiten durch enorme Zeitersparnis
- Kein aufwändiges Zuschneiden von Keilen
- Verrottungssicher, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Schwamm und Fäulnis
- Drucktest durchgeführt bei Ausrichtungshöhe von 32 - 250 mm
- Geprüfte Haltbarkeit bis zu 75 Jahre
- Frei von Weichmachern
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
| Kombination Bodenstück | Topkeil klein | Topkeil mittel | Topkeil gross | Maximum Punktlast | Biegebeanspruchung in mm Punktlast (PL) bei Aufkeilung 100% 35% | |||||
| Höhe | Höhe mm | Höhe mm | kg | kg | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 250 kg | 300 kg | |
| 0 | 32 - 48 | 32 - 58 | 48 - 75 | 350 | 300 | 0,54 / 0,64 | 1,00 / 1,25 | 1,50 / 1,92 | 2,08 / 2,70 | 2,83 / – |
| +1 | 67 - 83 | 67 - 93 | 83 - 110 | 350 | 300 | 0,69 / 0,82 | 1,25 / 1,60 | 1,86 / 2,52 | 2,63 / 3,67 | 3,69 / – |
| +2 | 102 - 118 | 102 - 128 | 118 - 145 | 350 | 300 | 0,77 / 1,00 | 1,42 / 2,03 | 2,09 / 3,24 | 2,85 / 4,72 | 4,09 / – |
| +3 | 137 - 153 | 137 - 163 | 153 - 180 | 350 | 300 | 0,99 / 1,12 | 1,74 / 2,17 | 2,50 / 3,44 | 3,43 / 4,98 | 4,73 / – |
| +4 | 172 - 188 | 172 - 198 | 188 - 215 | 350 | 300 | 1,03 / 1,24 | 1,84 / 2,41 | 2,64 / 3,73 | 3,52 / 5,74 | 4,61 / – |
| +5 | 207 - 223 | 207 - 233 | 223 - 250 | 350 | 300 | 1,08 / 1,42 | 1,99 / 2,81 | 2,93 / 4,34 | 4,01 / 6,30 | 5,42 / – |