Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kombi Topkeil groß

Kombi Topkeil groß für Terrassenbaustütze
TERASSTUETZ-TOPKEIL-GROSS-130X45X44MM

Art.-Nr. 0907700106
EAN 4052703959914

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.
  • Optimale Kombinationsmöglichkeiten mit Topkeilen in drei verschiedenen Größen und zwei Bodenstücken

  • Sägezahnartige Oberfläche ermöglicht präzise und rutschfeste Ausrichtung in 0,5 mm Schritten (1 Sägezahn = 0,5 mm)

  • Universell bearbeitbar

  • Problemloses Schneiden, Bohren, Schrauben, Schießen usw.

  • Schnelle, präzise Höheneinstellung

  • Bessere Erträge durch schnelle Verlegung von großen Bodenflächen

  • Zeitsparende, sekundenschnelle Verarbeitung, da präzise Einstellung der richtigen Unterlagsstärke mit einem Griff möglich ist

  • Garant für wirtschaftliches Arbeiten durch enorme Zeitersparnis

  • Kein aufwändiges Zuschneiden von Keilen

  • Verrottungssicher, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Schwamm und Fäulnis

  • Drucktest durchgeführt bei Ausrichtungshöhe von 32 - 250 mm

  • Geprüfte Haltbarkeit bis zu 75 Jahre

  • Frei von Weichmachern
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kombination BodenstückTopkeil
klein
Topkeil
mittel
Topkeil
gross
Maximum PunktlastBiegebeanspruchung in mm
Punktlast (PL) bei Aufkeilung
100% 35%
HöheHöhe mmHöhe mmkgkg100 kg150 kg200 kg250 kg300 kg
032 - 4832 - 5848 - 753503000,54 / 0,641,00 / 1,251,50 / 1,922,08 / 2,702,83 / –
+167 - 8367 - 9383 - 1103503000,69 / 0,821,25 / 1,601,86 / 2,522,63 / 3,673,69 / –
+2102 - 118102 - 128118 - 1453503000,77 / 1,001,42 / 2,032,09 / 3,242,85 / 4,724,09 / –
+3137 - 153137 - 163153 - 1803503000,99 / 1,121,74 / 2,172,50 / 3,443,43 / 4,984,73 / –
+4172 - 188172 - 198188 - 2153503001,03 / 1,241,84 / 2,412,64 / 3,733,52 / 5,744,61 / –
+5207 - 223207 - 233223 - 2503503001,08 / 1,421,99 / 2,812,93 / 4,344,01 / 6,305,42 / –

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen