Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kombi Max felső

Terasz támasz, kombi max, felső
TERASZTÁMASZ-MAX-FELSŐ-100X43X55MM

Cikksz. 0907700122

EAN 4052703959983

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kombi Max felső

Cikksz. 0907700122

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 150 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Professzionális megoldás emelt padlókhoz és hajópadlókhoz.
  • Optimális kombinálási lehetőségek a két különböző méretű távtartó és a két alapelem jóvoltából

  • 40 mm-es párnafa használata esetén mindössze két elemmel 77–138 mm magassági tartomány lefedhető

  • A recés felület jóvoltából pontos és csúszásmentes beállítás

  • Univerzális használatra alkalmas

  • Egyszerű vágás, fúrás, szegelés, kapcsozás stb.

  • Gyors, percíz magasságállítás

  • Gyors szerelés nagy padlófelületen a nagyobb termelékenységért

  • A megfelelő alátámasztási magasság időtakarékos, szupergyors, precíziós beállítása egyetlen lépésben

  • A nagyfokú időmegtakarítás termelékeny munkát garantál

  • Nincs szükség az élek fáradságos levágására

  • Nem rothad, ellenáll a nedvességnek, száraz rothadásnak és bomlásnak

  • A nyomástesztek 50-308 mm beállítási magasságban végezhetők

  • Hitelesített élettartam akár 75 év

  • Nem tartalmaz lágyítószert
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kombinált padlóelem Alapelem,
kicsi
Alapelem,
nagy
Maximális pontszerű terhelés Hajlítási igénybevétel mm-ben
Pontszerű terhelés (PL)
az ékkel
100% 35%
Magasság Magasság mm kg kg PL 200 kg PL 300 kg
0 50 - 110 77 - 138 300 300 2,8/3,6 5,5/7,3
1 85 - 145 112 - 173 300 300 3,3/4,5 6,2/8,7
2 120 - 180 147 - 208 300 300 3,8/5,0 6,9/9,4
+3 155 - 215 182 - 243 300 290 4,1/5,5 7,6/10,2
4 190 - 250 217 - 278 300 290 4,9/7,3 8,4/12,0
+5 225 - 285 252 - 313 300 290 5,7/7,0 9,6/12,2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk