Kombi Max Basisstück klein
Kombi Max Basisstück klein für Terrassenbaustütze
TERASSTUETZ-MAX-BASSTCK-KLEIN-100X80X75
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimale Kombinationsmöglichkeiten mit Zwischenstücken in zwei verschiedenen Größen und Bodenstücken
- Deckt mit nur zwei Teilen die Höhe von 77 - 138 mm ab bei Verwendung von 40 mm Lagerhölzern
- Sägezahnartige Oberfläche ermöglicht präzise und rutschfeste Ausrichtung
- Universell bearbeitbar
- Problemloses Schneiden, Bohren, Schrauben, Schießen usw.
- Schnelle, präzise Höheneinstellung
- Bessere Erträge durch schnelle Verlegung von großen Bodenflächen
- Zeitsparende, sekundenschnelle Verarbeitung, da präzise Einstellung der richtigen Unterlagsstärke mit einem Griff möglich ist
- Garant für wirtschaftliches Arbeiten durch enorme Zeitersparnis
- Kein aufwändiges Zuschneiden von Keilen
- Verrottungssicher, unempfi ndlich gegenüber Feuchtigkeit, Schwamm und Fäulnis
- Drucktest durchgeführt bei Ausrichtungshöhe von 50 - 308 mm
- Geprüfte Haltbarkeit bis zu 75 Jahre
- Frei von Weichmachern
Datenblätter(X)