Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kombi Max Basisstück groß

Kombi Max Basisstück groß für Terrassenbaustütze
TERASSTUETZ-MAX-BASSTCK-GROSS-100X80X105

Art.-Nr. 0907700121

EAN 4052703959938

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kombi Max Basisstück groß

Art.-Nr. 0907700121

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 75 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.
  • Optimale Kombinationsmöglichkeiten mit Zwischenstücken in zwei verschiedenen Größen und Bodenstücken

  • Deckt mit nur zwei Teilen die Höhe von 77 - 138 mm ab bei Verwendung von 40 mm Lagerhölzern

  • Sägezahnartige Oberfläche ermöglicht präzise und rutschfeste Ausrichtung

  • Universell bearbeitbar

  • Problemloses Schneiden, Bohren, Schrauben, Schießen usw.

  • Schnelle, präzise Höheneinstellung

  • Bessere Erträge durch schnelle Verlegung von großen Bodenflächen

  • Zeitsparende, sekundenschnelle Verarbeitung, da präzise Einstellung der richtigen Unterlagsstärke mit einem Griff möglich ist

  • Garant für wirtschaftliches Arbeiten durch enorme Zeitersparnis

  • Kein aufwändiges Zuschneiden von Keilen

  • Verrottungssicher, unempfi ndlich gegenüber Feuchtigkeit, Schwamm und Fäulnis

  • Drucktest durchgeführt bei Ausrichtungshöhe von 50 - 308 mm

  • Geprüfte Haltbarkeit bis zu 75 Jahre

  • Frei von Weichmachern
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kombination Bodenstück Basisstück
klein
Basisstück
groß
Maximum Punktlast Biegebeanspruchung in mm
Punktlast (PL)
bei Aufkeilung
100% 35%
Höhe Höhe mm kg kg PL 200 kg PL 300 kg
0 50 - 110 77 - 138 300 300 2,8 / 3,6 5,5 / 7,3
+1 85 - 145 112 - 173 300 300 3,3 / 4,5 6,2 / 8,7
+2 120 - 180 147 - 208 300 300 3,8 / 5,0 6,9 / 9,4
+3 155 - 215 182 - 243 300 290 4,1 / 5,5 7,6 / 10,2
+4 190 - 250 217 - 278 300 290 4,9 / 7,3 8,4 / 12,0
+5 225 - 285 252 - 313 300 290 5,7 / 7,0 9,6 / 12,2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen