Kombi MAX Basisstück klein
TERASSTUETZ-MAX-BASSTCK-KLEIN-100X80X75
Art.-Nr. 0907700120
EAN 4052703959921
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.
- Optimale Kombinationsmöglichkeiten mit Zwischenstücken in zwei verschiedenen Größen und Bodenstücken
- Deckt mit nur zwei Teilen die Höhe von 77 - 138 mm ab bei Verwendung von 40 mm Lagerhölzern
- Sägezahnartige Oberfläche ermöglicht präzise und rutschfeste Ausrichtung
- Universell bearbeitbar
- Problemloses Schneiden, Bohren, Schrauben, Schießen usw.
- Schnelle, präzise Höheneinstellung
- Bessere Erträge durch schnelle Verlegung von großen Bodenflächen
- Zeitsparende, sekundenschnelle Verarbeitung, da präzise Einstellung der richtigen Unterlagsstärke mit einem Griff möglich ist
- Garant für wirtschaftliches Arbeiten durch enorme Zeitersparnis
- Kein aufwändiges Zuschneiden von Keilen
- Verrottungssicher, unempfi ndlich gegenüber Feuchtigkeit, Schwamm und Fäulnis
- Drucktest durchgeführt bei Ausrichtungshöhe von 50 - 308 mm
- Geprüfte Haltbarkeit bis zu 75 Jahre
- Frei von Weichmachern
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)