Kombi/Kombi Max Schalldämpfer
Kombi/Kombi Max Schalldämpfer f Terrassenbaustütze
SCHALLDAEMPF-F.TERASSTUETZ-100X80X10MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Grundplatte für Kombi-Keile (Terrassenbaustützen)
Datenblätter(X)
Kombination Bodenstück | Basisstück klein | Basisstück groß | Maximum Punktlast | Biegebeanspruchung in mm Punktlast (PL) bei Aufkeilung 100% 35% | ||
Höhe | Höhe mm | kg | kg | PL 200 kg | PL 300 kg | |
0 | 50 - 110 | 77 - 138 | 300 | 300 | 2,8 / 3,6 | 5,5 / 7,3 |
+1 | 85 - 145 | 112 - 173 | 300 | 300 | 3,3 / 4,5 | 6,2 / 8,7 |
+2 | 120 - 180 | 147 - 208 | 300 | 300 | 3,8 / 5,0 | 6,9 / 9,4 |
+3 | 155 - 215 | 182 - 243 | 300 | 290 | 4,1 / 5,5 | 7,6 / 10,2 |
+4 | 190 - 250 | 217 - 278 | 300 | 290 | 4,9 / 7,3 | 8,4 / 12,0 |
+5 | 225 - 285 | 252 - 313 | 300 | 290 | 5,7 / 7,0 | 9,6 / 12,2 |
Kombination Bodenstück | Topkeil klein | Topkeil mittel | Topkeil gross | Maximum Punktlast | Biegebeanspruchung in mm Punktlast (PL) bei Aufkeilung 100% 35% | |||||
Höhe | Höhe mm | Höhe mm | kg | kg | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 250 kg | 300 kg | |
0 | 32 - 48 | 32 - 58 | 48 - 75 | 350 | 300 | 0,54 / 0,64 | 1,00 / 1,25 | 1,50 / 1,92 | 2,08 / 2,70 | 2,83 / – |
+1 | 67 - 83 | 67 - 93 | 83 - 110 | 350 | 300 | 0,69 / 0,82 | 1,25 / 1,60 | 1,86 / 2,52 | 2,63 / 3,67 | 3,69 / – |
+2 | 102 - 118 | 102 - 128 | 118 - 145 | 350 | 300 | 0,77 / 1,00 | 1,42 / 2,03 | 2,09 / 3,24 | 2,85 / 4,72 | 4,09 / – |
+3 | 137 - 153 | 137 - 163 | 153 - 180 | 350 | 300 | 0,99 / 1,12 | 1,74 / 2,17 | 2,50 / 3,44 | 3,43 / 4,98 | 4,73 / – |
+4 | 172 - 188 | 172 - 198 | 188 - 215 | 350 | 300 | 1,03 / 1,24 | 1,84 / 2,41 | 2,64 / 3,73 | 3,52 / 5,74 | 4,61 / – |
+5 | 207 - 223 | 207 - 233 | 223 - 250 | 350 | 300 | 1,08 / 1,42 | 1,99 / 2,81 | 2,93 / 4,34 | 4,01 / 6,30 | 5,42 / – |