Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kombi/Kombi Max Bodenstück

Kombi Max Bodenstück für Terrassenbaustütze
TERASSTUETZ-BODENSTCK-100X80X35MM

Art.-Nr. 0907700102

EAN 4052703959709

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kombi/Kombi Max Bodenstück

Art.-Nr. 0907700102

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 150 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.
  • Optimale Kombinationsmöglichkeiten mit Topkeilen in drei verschiedenen Größen und zwei Bodenstücken

  • Sägezahnartige Oberfläche ermöglicht präzise und rutschfeste Ausrichtung in 0,5 mm Schritten (1 Sägezahn = 0,5 mm)

  • Universell bearbeitbar

  • Problemloses Schneiden, Bohren, Schrauben, Schießen usw.

  • Schnelle, präzise Höheneinstellung

  • Bessere Erträge durch schnelle Verlegung von großen Bodenflächen

  • Zeitsparende, sekundenschnelle Verarbeitung, da präzise Einstellung der richtigen Unterlagsstärke mit einem Griff möglich ist

  • Garant für wirtschaftliches Arbeiten durch enorme Zeitersparnis

  • Kein aufwändiges Zuschneiden von Keilen

  • Verrottungssicher, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Schwamm und Fäulnis

  • Drucktest durchgeführt bei Ausrichtungshöhe von 32 - 250 mm

  • Geprüfte Haltbarkeit bis zu 75 Jahre

  • Frei von Weichmachern
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kombination Bodenstück Basisstück
klein
Basisstück
groß
Maximum Punktlast Biegebeanspruchung in mm
Punktlast (PL)
bei Aufkeilung
100% 35%
Höhe Höhe mm kg kg PL 200 kg PL 300 kg
0 50 - 110 77 - 138 300 300 2,8 / 3,6 5,5 / 7,3
+1 85 - 145 112 - 173 300 300 3,3 / 4,5 6,2 / 8,7
+2 120 - 180 147 - 208 300 300 3,8 / 5,0 6,9 / 9,4
+3 155 - 215 182 - 243 300 290 4,1 / 5,5 7,6 / 10,2
+4 190 - 250 217 - 278 300 290 4,9 / 7,3 8,4 / 12,0
+5 225 - 285 252 - 313 300 290 5,7 / 7,0 9,6 / 12,2
Kombination Bodenstück Topkeil
klein
Topkeil
mittel
Topkeil
gross
Maximum Punktlast Biegebeanspruchung in mm
Punktlast (PL) bei Aufkeilung
100% 35%
Höhe Höhe mm Höhe mm kg kg 100 kg 150 kg 200 kg 250 kg 300 kg
0 32 - 48 32 - 58 48 - 75 350 300 0,54 / 0,64 1,00 / 1,25 1,50 / 1,92 2,08 / 2,70 2,83 / –
+1 67 - 83 67 - 93 83 - 110 350 300 0,69 / 0,82 1,25 / 1,60 1,86 / 2,52 2,63 / 3,67 3,69 / –
+2 102 - 118 102 - 128 118 - 145 350 300 0,77 / 1,00 1,42 / 2,03 2,09 / 3,24 2,85 / 4,72 4,09 / –
+3 137 - 153 137 - 163 153 - 180 350 300 0,99 / 1,12 1,74 / 2,17 2,50 / 3,44 3,43 / 4,98 4,73 / –
+4 172 - 188 172 - 198 188 - 215 350 300 1,03 / 1,24 1,84 / 2,41 2,64 / 3,73 3,52 / 5,74 4,61 / –
+5 207 - 223 207 - 233 223 - 250 350 300 1,08 / 1,42 1,99 / 2,81 2,93 / 4,34 4,01 / 6,30 5,42 / –

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen