Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kombi-Keilsicherungsscheibe schmale Form, Stahl, Delta Protekt (DPE)

Stahl Delta Protekt schmale Form
SHB-KEILSI-KOMBI-SF-(DPE)-8

Art.-Nr. 0401796008

EAN 4056807236247

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kombi-Keilsicherungsscheibe schmale Form, Stahl, Delta Protekt (DPE)

Art.-Nr. 0401796008

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Kombi-Keilsicherungsscheibe bietet Ihnen eine einfache und schnelle Montage, besonders bei schwierigen Einbausituationen. Verwenden Sie problemlos jede handelsübliche Schraube und profitieren Sie von dem komfortablen Handling der Kombi-Keilsicherungsscheibe.

Vorteile im Überblick


  • Einfache und verliersichere Montage durch innenliegende Lamellen

  • Mit jeder handelsüblichen Schraube kombinierbar

  • Flexibel einsetzbar für mehrere Schraubentypen

  • Dauerhafte Fixierung und Lagerichtigkeit der Kombi-Keilsicherungsscheibe

  • Mehrfach wiederverwendbar

  • Kostenersparnis durch erhöhte Produktivität

  • In Stahl und Edelstahl mit schmaler und breiter Auflagefläche

  • Erhältlich von M8–M16
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,4 mm

Außendurchmesser (d2)

13,5 mm

Dicke (h1)

2,7 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

485 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

600 h

Ausführung

Schmal

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen