Kombi-Keilsicherungsscheibe breite Form, Stahl, Delta Protekt (DPE)
Stahl Delta Protekt breite Form
SHB-KEILSI-KOMBI-BF-(DPE)-10
W.TEC
Art.-Nr. 0401795010
EAN 4056807430362
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vorteile im Überblick
- Einfache und verliersichere Montage durch innenliegende Lamellen
- Mit jeder handelsüblichen Schraube kombinierbar
- Flexibel einsetzbar für mehrere Schraubentypen
- Dauerhafte Fixierung und Lagerichtigkeit der Kombi-Keilsicherungsscheibe
- Mehrfach wiederverwendbar
- Kostenersparnis durch erhöhte Produktivität
- In Stahl und Edelstahl mit schmaler und breiter Auflagefläche
- Erhältlich von M8–M16
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 21 mm |
Dicke (h1) | 2,7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 485 HV |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 600 h |
Ausführung | Breit |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |