Kombi-Gewindebohrerbit HSS

Kombi-Gewindebohrer-Bit HSS Blau
MGBO-KOMBI-BIT-HSS-M8
ZEBRA

Art.-Nr. 0653978

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kombi-Gewindebohrerbit HSS

Art.-Nr. 0653978
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
Geschliffenes Präzisionswerkzeug zum Bohren, Gewindeschneiden und Senken in einem Arbeitsgang.

Für den Einsatz in Bohrmaschinen mit Rechts-Linkslauf wie z.B.


  • Stationäre Bohrmaschinen

  • Handbohrmaschinen

  • Akku-Bohrmaschinen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Durchgangslöcher in Stahl, NE-Metall und Kunststoff bis 1 x d (M 6 = 6 mm Materialstärke) und bis zu einer Zugfestigkeit von 600 N/mm2

  • Reparaturwerkstätten, Montagebau, Installateure, Lüftungsanlagenbau, Metallbau, Nutzfahrzeug-Reparatur

Gewindeart x Nenndurchmesser

M8

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Empfohlene Drehzahl bei Stahl

600 U/min(rpm)

Empfohlene Drehzahl bei Kunststoff/NE-Metall

700 U/min(rpm)

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalhalter E 6,3 (1/4 in)

HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

Mit Schnellwechselfutter
x 1 St.
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-KANISTER-5LTR

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
x 1 St.