Kombi-Gewindebohrerbit HSS

Kombi-Gewindebohrer-Bit HSS Blau
MGBO-KOMBI-BIT-HSS-M4
ZEBRA

Art.-Nr. 0653974

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kombi-Gewindebohrerbit HSS

Art.-Nr. 0653974

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geschliffenes Präzisionswerkzeug zum Bohren, Gewindeschneiden und Senken in einem Arbeitsgang.

Für den Einsatz in Bohrmaschinen mit Rechts-Linkslauf wie z.B.


  • Stationäre Bohrmaschinen

  • Handbohrmaschinen

  • Akku-Bohrmaschinen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Durchgangslöcher in Stahl, NE-Metall und Kunststoff bis 1 x d (M 6 = 6 mm Materialstärke) und bis zu einer Zugfestigkeit von 600 N/mm2

  • Reparaturwerkstätten, Montagebau, Installateure, Lüftungsanlagenbau, Metallbau, Nutzfahrzeug-Reparatur

Gewindeart x Nenndurchmesser

M4

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,7 mm

Empfohlene Drehzahl bei Stahl

1200 U/min(rpm)

Empfohlene Drehzahl bei Kunststoff/NE-Metall

1500 U/min(rpm)

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalhalter E 6,3 (1/4 in)

HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

Mit Schnellwechselfutter
x 1 Stück
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-KANISTER-5LTR

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
x 1 Stück