Kombi-Eckventil 1/2" selbstdichtend und bedruckt mit Rückflussverhinderer
Kombi-Eckventil 1/2 Zoll selbstdichtend bedruckt
ECKVENT-KOMBI-BEDR-SELBSTD-1/2X3/4X3/8ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde
- Geräuschprüfung, Prüfzeichen P-IX 718/IIA
- Verschraubung mit Längenausgleich
- Langer Schaft mit Schieberosette
- Made in Germany
Wir können alle unsere qualitativ hochwertigen Eckventile nach Ihrer Vorlage bedrucken. Einfach über die separate Art.-Nr. bestellen, wir nehmen bezüglich der Druckvorlage mit Ihnen Kontakt auf.
Mindestabnahme pro Artikel: 300 St.
Lieferzeiten
• Bei vorhandener Druckvorlage: 8 Arbeitstage
• Muss eine neue Druckvorlage erstellt werden: 3 Wochen
Druckfarbe:
Schwarz (farbig ist nicht möglich)
Datenblätter(X)
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verchromt |
Anschlussgewinde | 1/2 Zoll |
Quetschverschraubung | 3/8 Zoll x 10 mm |
Schlauchverschraubung | 3/4 Zoll |
Prüfzeichen | P-IX 718/IIA |
Ausführung | Bedruckt |
Durchmesser bedruckbare Fläche | 16 mm |