Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kombi-Eckventil 1/2" mit Rohrbelüfter

Kombi-Eckventil 1/2 Zoll Rohrbelüfter
ECKVENT-KOMBI-ROBELUEFT-1/2X3/4X3/8ZO

Art.-Nr. 0888902126
EAN 4050642745179

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter gemäß DIN 3266 als Sicherungskombination HD gemäß DIN 1988, Teil 4 und DIN EN 1717 (RV und RB)
  • Geräuschprüfung, Prüfzeichen P-IX 718/IIA

  • Verschraubung mit Längenausgleich

  • Langer Schaft mit Schieberosette

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verchromt

Anschlussgewinde

1/2 Zoll

Quetschverschraubung

3/8 Zoll x 10 mm

Schlauchverschraubung

3/4 Zoll

Prüfzeichen

P-IX 718/IIA

Ausführung

Unbedruckt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen