Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kombi-Eckventil 1/2" bedruckt mit Rückflussverhinderer

Kombi-Eckventil 1/2 Zoll bedruckt
ECKVENT-KOMBI-BEDR-1/2X3/4X3/8ZO

Art.-Nr. 0888902322
EAN 4052712312014
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
Machen Sie das Eckventil zum Werbeträger Ihres guten Namens, dauerhaft und zielgerichtet.
  • Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde

  • Geräuschprüfung, Prüfzeichen P-IX 718/IIA

  • Verschraubung mit Längenausgleich

  • Langer Schaft mit Schieberosette

  • Made in Germany
Hinweis

Wir können alle unsere qualitativ hochwertigen Eckventile nach Ihrer Vorlage bedrucken. Einfach über die separate Art.-Nr. bestellen, wir nehmen bezüglich der Druckvorlage mit Ihnen Kontakt auf.



Mindestabnahme pro Artikel: 300 St.



Lieferzeiten


• Bei vorhandener Druckvorlage: 8 Arbeitstage
• Muss eine neue Druckvorlage erstellt werden: 3 Wochen

Druckfarbe:


Schwarz (farbig ist nicht möglich)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verchromt

Anschlussgewinde

1/2 Zoll

Quetschverschraubung

3/8 Zoll x 10 mm

Schlauchverschraubung

3/4 Zoll

Prüfzeichen

P-IX 718/IIA

Ausführung

Bedruckt

Durchmesser bedruckbare Fläche

16 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen