Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kombi-Arbeitstisch für PKW- und LKW-Scheiben sowie Montageteile

Kombi-Arbeitstisch
ARBTI-KOMBI-L1150XB500MM

Art.-Nr. 071458 261
EAN 4038898291374
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
  • Querrohre sind mit weichen und widerstandsfähigen Polstern überzogen

  • Zusammenklappbar und in der Höhe verstellbar von 0,8 bis 1 m

  • Robustes Stahlrohrgestell, pulverlackiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

1150 mm

Breite

500 mm

Höhe min./max.

0,8-1 m

Traglast max.

40 kg

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen