Koltuk koruma kılıfı PE, rulo
Koltuk koruma kılıfı PE, rulo
NAY.KOLT.KOR.KIL.500AD.Y 899500113
Ürün no. 089950001
EAN 4011231843652
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk x genişlik | 1300 x 820 mm |
Kesme sayısı | 500 ADET |
Malzeme | PE - Polietilen |
Rulo genişliği | 620 mm |
Rulo ağırlığı | 10 kg |
Renk | Beyaz |
Kalınlık | 13 µm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!